Poistná podložka hriadeľa
DIN 6799, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 049090 2
EAN 4045727020418
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6799, žltá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre priemer drážky | 9 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 10-14 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 7,63 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18,8 mm |
Hrúbka (s1) | 1,1 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |