Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka hriadeľa

DIN 6799, pozinkovaná oceľ
WSH-LOK-SHFT-DIN6799-(A2K)-D10,0

Obj. č. 04901003

EAN 4052703438105

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka hriadeľa

Obj. č. 04901003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6799, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer drážky

10 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

11-15 mm

Vnútorný priemer (d1)

8,32 mm

Vonkajší priemer (d2)

20,4 mm

Hrúbka (s1)

1,200 mm

DIN

6799

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

RA