Poistná podložka hriadeľa
DIN 6799, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 04902403
EAN 4045727045008
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6799, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre priemer drážky | 24 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 25-38 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 21,88 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44,6 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | RA |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |