Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka hriadeľa, uložená

DIN 6799, pozinkovaná oceľ, spojené

Obj. č. 049002330
EAN 4045727239070

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka hriadeľa, uložená

Obj. č. 049002330

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 600 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6799, galvanizovaná oceľ, uložená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer drážky

2,3 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

3-4 mm

Vnútorný priemer (d1)

1,94 mm

Vonkajší priemer (d2)

6,3 mm

Hrúbka (s1)

0,6 mm

DIN

6799

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

RA