Poistná podložka hriadeľa, uložená
DIN 6799, pozinkovaná oceľ, spojené
WSH-LOK-SHFT-DIN6799-RA-MG-(A2K)-D4,0
Obj. č. 049004030
EAN 4061338239360
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6799, galvanizovaná oceľ, uložená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre priemer drážky | 4 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 5-7 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 3,34 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9,3 mm |
Hrúbka (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | RA |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |