Poistná podložka hriadeľa, uložená
DIN 6799, oceľ, bez povrchovej úpravy, spojená
Obj. č.
049023 0
EAN 4053478107517
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6799, oceľ, bez povrchovej úpravy, v zásobníku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre priemer drážky | 2,3 mm |
Vhodnosť pre hriadele min./max. | 3-4 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 2,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6,3 mm |
Hrúbka (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | RA |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |