Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka hriadeľa, uložená

DIN 6799, oceľ, bez povrchovej úpravy, spojená

Obj. č. 04900320

EAN 4046778156873

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka hriadeľa, uložená

Obj. č. 04900320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 600 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6799, oceľ, bez povrchovej úpravy, v zásobníku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer drážky

3,2 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

4-5 mm

Vnútorný priemer (d1)

2,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

7,3 mm

Hrúbka (s1)

0,6 mm

DIN

6799

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

RA