Poistná podložka na hriadele bez drážky
Oceľ bez povrchovej úpravy bez drážky, tvar KS
PODLOZKA POISTNA HRIADELA KS D7,0
Obj. č.
0438047
EAN 4038898454090
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na hriadele bez drážky, tvar KS
- Na spoľahlivé axiálne obmedzenie voľnosti pohybu hriadeľov.
- Prenos vysokých axiálnych síl z dielu stroja, ktorý vyvíja tlak.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na zabezpečenie vypínačov a kontroliek, priemyselných elektrotechnických zariadení, kancelárskych zariadení, domácich spotrebičov atď.
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 7 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 6,75 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Hrúbka (s1) | 0,6 mm |
Počet výrezov | 6 KS |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lesklý |
Forma | KS |
Vhodné pre | Hriadele bez drážky |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |