Poistná podložka, oblá, tvar A DIN 128, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 128, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A
PODLOZKA PRUZNA DIN128 A A2 D16,2
Obj. č. 04479016
EAN 4038898164982
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
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 16,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 27,4 mm |
Výška (h1) | 4,5 mm |
Hrúbka (s1) | 2,8 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 128 |