Poistná podložka, oblá, tvar A DIN 128, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 128, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A
Obj. č. 04479003
EAN 4038898164081
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
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6,2 mm |
Výška (h1) | 1,1 mm |
Hrúbka (s1) | 0,7 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 128 |