Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka, oblá, tvar A

DIN 128, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A
KRUZOK PRUZ DIN128 A A4 D10,2

Obj. č. 04450010

EAN 4047376565944

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka, oblá, tvar A

Obj. č. 04450010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 128, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

18,1 mm

Výška (h1)

3,15 mm

Hrúbka (s1)

1,8 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

Normy

DIN 128

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie