Poistná podložka, oblá, tvar A
DIN 128, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 128, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M2.5 |
Vnútorný priemer (d1) | 2,6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 5,1 mm |
Výška (h1) | 0,9 mm |
Hrúbka (s1) | 0,6 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 128 |