Poistná podložka, oblá, tvar A
DIN 128, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A
Obj. č. 0445006
EAN 4047376750753
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 128, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11,8 mm |
Výška (h1) | 2,2 mm |
Hrúbka (s1) | 1,3 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 128 |