Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka, ozubenie na jednej strane

Oceľ, zinok-nikel, jednodielna, zúbkovaná
PODLOZKA POIST. OZUB. (ZNNI)-12

Obj. č. 040177712

EAN 4053479339177

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka, ozubenie na jednej strane

Obj. č. 040177712

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Locktix®, skrutková poistka

Jednodielna poistná podložka odolná voči vibráciám



Navrhnutá, aby zvládla aj tie najnáročnejšie dynamické záťaže – charakteristická povrchová štruktúra podložky Locktix® sa zaistí do povrchu obrobka a vytvorí skrutkový spoj odolný voči vibráciám.



Podložky Locktix® sa úspešne používajú v automobilovom priemysle už niekoľko rokov.



Ďalšie vlastnosti a výhody:



  • Súlad s normou RoHS: Odolná zinkovo-niklová povrchová úprava bez obsahu chrómu (VI)

  • Optimálne zaistenie závitu s úplnou alebo napr. len polovičnou predpínacou silou

  • Vhodné na použitie so skrutkami s pevnosťou 8.8, 10.9 a 12.9

  • Poskytuje zaistenie aj na lakovaných, eloxovaných a galvanizovaných povrchoch a olejových a mastných povrchoch

  • Opakovane použiteľná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

12,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Výška (h1)

3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

435 HV

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Ozubenie

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Hrúbka (s1)

3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie