Poistná podložka, ozubenie na jednej strane
Oceľ, zinok-nikel, jednodielna, zúbkovaná
Obj. č. 040177716
EAN 4053479339191
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednodielna poistná podložka odolná voči vibráciám
Navrhnutá, aby zvládla aj tie najnáročnejšie dynamické záťaže – charakteristická povrchová štruktúra podložky Locktix® sa zaistí do povrchu obrobka a vytvorí skrutkový spoj odolný voči vibráciám.
Podložky Locktix® sa úspešne používajú v automobilovom priemysle už niekoľko rokov.
Ďalšie vlastnosti a výhody:
- Súlad s normou RoHS: Odolná zinkovo-niklová povrchová úprava bez obsahu chrómu (VI)
 - Optimálne zaistenie závitu s úplnou alebo napr. len polovičnou predpínacou silou
 - Vhodné na použitie so skrutkami s pevnosťou 8.8, 10.9 a 12.9
 - Poskytuje zaistenie aj na lakovaných, eloxovaných a galvanizovaných povrchoch a olejových a mastných povrchoch
 - Opakovane použiteľná
 
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M16  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 16,2 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 30 mm  | 
Výška (h1)  | 4 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Zinok-nikel  | 
Tvrdosť podľa Vickersa, HV  | 435 HV  | 
Doba trvania ochrany proti korózii  | 720 h  | 
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia  | Ozubenie  | 
Funkcia zálohovania  | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním  | 
Hrúbka (s1)  | 4 mm  |