Poistná podložka, ozubenie na jednej strane
Oceľ, zinok-nikel, jednodielna, zúbkovaná
Obj. č. 040177720
EAN 4053479339214
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednodielna poistná podložka odolná voči vibráciám
Navrhnutá, aby zvládla aj tie najnáročnejšie dynamické záťaže – charakteristická povrchová štruktúra podložky Locktix® sa zaistí do povrchu obrobka a vytvorí skrutkový spoj odolný voči vibráciám.
Podložky Locktix® sa úspešne používajú v automobilovom priemysle už niekoľko rokov.
Ďalšie vlastnosti a výhody:
- Súlad s normou RoHS: Odolná zinkovo-niklová povrchová úprava bez obsahu chrómu (VI)
- Optimálne zaistenie závitu s úplnou alebo napr. len polovičnou predpínacou silou
- Vhodné na použitie so skrutkami s pevnosťou 8.8, 10.9 a 12.9
- Poskytuje zaistenie aj na lakovaných, eloxovaných a galvanizovaných povrchoch a olejových a mastných povrchoch
- Opakovane použiteľná
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 20,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 37 mm |
Výška (h1) | 4 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok-nikel |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 435 HV |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Hrúbka (s1) | 4 mm |