Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka, palcová

DIN 127, oceľ, mech. pozinkovaná, tvar B, palcová
KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN 3/8ZO

Obj. č. 044238

EAN 4011231383370

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka, palcová

Obj. č. 044238

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 127, pružinová oceľ, mechanicky pozinkovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Vnútorný priemer (d1)

3/8 in

Vonkajší priemer (d2)

17,27 mm

Hrúbka (s1)

2,38 mm

Výška (h1)

3,58 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie