Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka, palcová

DIN 127, oceľ, mech. pozinkovaná, tvar B, palcová
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-B-(MZN)-1/4ZO

Obj. č. 044214

EAN 4011231383325

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka, palcová

Obj. č. 044214

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 127, pružinová oceľ, mechanicky pozinkovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Vnútorný priemer (d1)

1/4 in

Vonkajší priemer (d2)

12,37 mm

Hrúbka (s1)

1,57 mm

Výška (h1)

2,77 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie