Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka, palcová

DIN 127, oceľ, mech. pozinkovaná, tvar B, palcová
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-B-(MZN)-3/4ZO

Obj. č. 044234
EAN 4011231383356

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka, palcová

Obj. č. 044234

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 127, pružinová oceľ, mechanicky pozinkovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Vnútorný priemer (d1)

3/4 in

Vonkajší priemer (d2)

32,13 mm

Hrúbka (s1)

4,78 mm

Výška (h1)

5,94 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie