Poistná podložka, palcová
DIN 127, oceľ, mech. pozinkovaná, tvar B, palcová
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-B-(MZN)-5/16ZO
Obj. č. 0442516
EAN 4011231383400
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, pružinová oceľ, mechanicky pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný priemer (d1) | 5/16 in |
Vonkajší priemer (d2) | 14,81 mm |
Hrúbka (s1) | 1,98 mm |
Výška (h1) | 3,18 mm |