Poistná podložka, palcová
DIN 127, oceľ, mech. pozinkovaná, tvar B, palcová
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-B-(MZN)-5/8ZO
Obj. č. 044258
EAN 4011231383431
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, pružinová oceľ, mechanicky pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný priemer (d1) | 5/8 in |
Vonkajší priemer (d2) | 27,25 mm |
Hrúbka (s1) | 3,96 mm |
Výška (h1) | 5,18 mm |