Poistná podložka pre hriadele DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4122, spojená
DIN 6799 nehrdzavejúca oceľ 1,4122, spojená
Obj. č.
0431423
EAN 4046777719345
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
Vhodnosť pre hriadele | 2,3 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 2,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 3 mm |
Hrúbka (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |