Poistná podložka pre hriadele DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4122, spojená
DIN 6799 nehrdzavejúca oceľ 1,4122, spojená
Obj. č.
0431432
EAN 4046777719369
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
Vhodnosť pre hriadele | 3,2 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 4 mm |
Hrúbka (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ, 1.4122 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |