Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka pre hriadele DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4122, spojená

DIN 6799 nehrdzavejúca oceľ 1,4122, spojená

Obj. č. 043145

EAN 4046777719406

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka pre hriadele DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4122, spojená

Obj. č. 043145

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

5 mm

Vnútorný priemer (d1)

5 mm

Vonkajší priemer (d2)

6 mm

Hrúbka (s1)

0,7 mm

DIN

6799

Materiál

Ušľachtilá oceľ, 1.4122

Povrch

Bez povrchovej úpravy