Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka pre skrutku s valcovou hlavou

DIN 7980, nehrdzavejúca oceľ A4
KRUZOK PRUZ DIN7980 A4 D12,2

Obj. č. 044590122

EAN 4045727001530

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka pre skrutku s valcovou hlavou

Obj. č. 044590122

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7980, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy

Vhodná hlavne na zapúšťanie skrutiek


  • V kombinácii s malými skrutkami s valcovou hlavou a skrutkami s vnútorným šesťhranom (DIN 84, 85, 912)

  • Menší vonkajší priemer v porovnaní s DIN 127
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

12,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Výška (h1)

5,9 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Normy

DIN 7980

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie