Poistná podložka pre skrutku s valcovou hlavou
DIN 7980, nehrdzavejúca oceľ A4
PODLOZKA PRUZNA DIN7980 A4 D3,1
Obj. č. 04459031
EAN 4059608659871
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7980, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Vhodná hlavne na zapúšťanie skrutiek
- V kombinácii s malými skrutkami s valcovou hlavou a skrutkami s vnútorným šesťhranom (DIN 84, 85, 912)
- Menší vonkajší priemer v porovnaní s DIN 127
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 5,6 mm |
Výška (h1) | 2,36 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Normy | DIN 7980 |