Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka pre skrutku s valcovou hlavou

DIN 7980, oceľ, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 044300016

EAN 4038898947738

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka pre skrutku s valcovou hlavou

Obj. č. 044300016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7980, žltá galvanizovaná oceľ (A3C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

16,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

24,4 mm

Výška (h1)

8,25 mm

Hrúbka (s1)

3,5 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Normy

DIN 7980

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie