Poistná podložka pre skrutku s valcovou hlavou
DIN 7980, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 044300020
EAN 4038898947745
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7980, žltá galvanizovaná oceľ (A3C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 20,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30,6 mm |
Výška (h1) | 10,6 mm |
Hrúbka (s1) | 4,5 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Normy | DIN 7980 |