Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar B
KRUZOK PRUZ DIN127 B A2 D10,2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti 5.8. Na vyššie triedy pevnosti musíte použiť ozubené podložky!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18,1 mm |
Výška (h1) | 4,4 mm |
Hrúbka (s1) | 2,2 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |