Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 127 nehrdzavejúca oceľ A4, tvar B
KRUZOK PRUZ DIN127 B A4 D14,2
Obj. č. 044514
EAN 4050642975668
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
Vhodnosť pre závit | M14 |
Vnútorný priemer (d1) | 14,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24,1 mm |
Výška (h1) | 6,0 mm |
Hrúbka (s1) | 3 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |