Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 127 nehrdzavejúca oceľ A4, tvar B
PODLOZKA PRUZNA DIN127 B A4 D4,1

Obj. č. 04454
EAN 4011231384544

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04454

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre závit

M4

Vnútorný priemer (d1)

4,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

7,6 mm

Výška (h1)

1,8 mm

Hrúbka (s1)

0,9 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

B

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie