Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B
DIN 127, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar B
KRUZOK PRUZ DIN127 B A2C D12,2
Obj. č. 0441012
EAN 4048539308811
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, žltá galvanizovaná oceľ (A2C)
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti 5.8. V prípade vyšších tried pevnosti musíte použiť pružinové podložky s poistnými krúžkami!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 12,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 21,1 mm |
Výška (h1) | 5 mm |
Hrúbka (s1) | 2,5 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |