Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B
DIN 127 nehrdzavejúca oceľ A4, tvar B
KRUZOK PRUZ DIN127 B A4 D18,2
Obj. č.
044518
EAN 4050382256386
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127 obyčajná nerezová oceľ A4
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M18 |
Vnútorný priemer (d1) | 18,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 29,4 mm |
Výška (h1) | 7 mm |
Hrúbka (s1) | 3,5 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |