Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B
DIN 127, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
KRUZOK PRUZ DIN127 B D22,5
Obj. č.
044022
EAN 4011231381680
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M22 |
Vnútorný priemer (d1) | 22,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 35,9 mm |
Výška (h1) | 8 mm |
Hrúbka (s1) | 4 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |