Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar B
PODLOZKA PRUZNA DIN127 B A2 D3,1

Obj. č. 04473
EAN 4011231385084

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04473

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti 5.8. Na vyššie triedy pevnosti musíte použiť ozubené podložky!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

6,2 mm

Výška (h1)

1,6 mm

Hrúbka (s1)

0,8 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

B

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie