Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B
DIN 127, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
PODLOZKA PRUZNA DIN127 B D14,2
Obj. č.
044014
EAN 4011231381529
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M14 |
Vnútorný priemer (d1) | 14,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24,1 mm |
Výška (h1) | 6 mm |
Hrúbka (s1) | 3 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |