Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B

DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A

Obj. č. 04470210

EAN 4047376565791

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B

Obj. č. 04470210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

18,1 mm

Výška (h1)

5,0 mm

Hrúbka (s1)

2,2 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie