Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B
DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A
Obj. č. 0447035
EAN 4050642426511
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M3.5 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6,7 mm |
Výška (h1) | 1,9 mm |
Hrúbka (s1) | 0,8 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 127 |