Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B

DIN 127, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar A

Obj. č. 04419022

EAN 4024835447676

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B

Obj. č. 04419022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 127, žltá, galvanizovaná oceľ (A3C), tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M22

Vnútorný priemer (d1)

22,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

22,500 mm

Výška (h1)

10,4 mm

Hrúbka (s1)

4 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Forma

A

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie