Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B
DIN 127, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar A
Obj. č. 0441906
EAN 4048539310012
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, žltá, galvanizovaná oceľ (A3C), tvar A
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Vhodnosť pre závit | M6 | 
| Vnútorný priemer (d1) | 6,1 mm | 
| Vonkajší priemer (d2) | 11,8 mm | 
| Výška (h1) | 4,2 mm | 
| Hrúbka (s1) | 1,6 mm | 
| Materiál | Pružinová oceľ | 
| Povrch | Žlté pozinkovanie | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie | 
| Forma | A | 
| Normy | DIN 127 |