Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B
DIN 127, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar A
Obj. č. 044199916
EAN 4038898167884
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, žltá, galvanizovaná oceľ (A3C), tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 16,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16,2 mm |
Výška (h1) | 9,2 mm |
Hrúbka (s1) | 3,5 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | A |
Normy | DIN 127 |
