Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B
DIN 127, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar A
Obj. č. 044199927
EAN 4024835447980
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, žltá, galvanizovaná oceľ (A3C), tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M27 |
Vnútorný priemer (d1) | 27,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 27,500 mm |
Výška (h1) | 13 mm |
Hrúbka (s1) | 5 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | A |
Normy | DIN 127 |
