Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B
DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar A
Obj. č. 0445010
EAN 4050642831919
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18,1 mm |
Výška (h1) | 3 mm |
Hrúbka (s1) | 2,2 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 127 |