Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B

DIN 127, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar B

Obj. č. 0441025

EAN 4047376345645

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B

Obj. č. 0441025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 127, žltá galvanizovaná oceľ (A2C)
Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti 5.8. V prípade vyšších tried pevnosti musíte použiť pružinové podložky s poistnými krúžkami!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M2.5

Vnútorný priemer (d1)

2,6 mm

Vonkajší priemer (d2)

2,600 mm

Výška (h1)

1,2 mm

Hrúbka (s1)

0,6 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Forma

B

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie