Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B

DIN 127, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar B

Obj. č. 044103

EAN 4047376906150

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B

Obj. č. 044103

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 127, žltá galvanizovaná oceľ (A2C)
Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti 5.8. V prípade vyšších tried pevnosti musíte použiť pružinové podložky s poistnými krúžkami!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

6,2 mm

Výška (h1)

1,6 mm

Hrúbka (s1)

0,8 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Forma

B

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie