Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B
DIN 127, oceľ, zinkové vločky, tvar B
Obj. č. 04409118
EAN 4046777630077
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, oceľ, strieborná, zinkové vločky (ZFSH)
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M18 |
Vnútorný priemer (d1) | 18,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 29,4 mm |
Výška (h1) | 8,3 mm |
Hrúbka (s1) | 3,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |