Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B

DIN 127, oceľ, zinkové vločky, tvar B

Obj. č. 04409122

EAN 4046777630114

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B

Obj. č. 04409122

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 127, oceľ, strieborná, zinkové vločky (ZFSH)
Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M22

Vnútorný priemer (d1)

22,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

35,9 mm

Výška (h1)

9,4 mm

Hrúbka (s1)

4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

B

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie