Poistná podložka typu S Nehrdzavejúca oceľ A2
Nehrdzavejúca oceľ A2, typ S
PODLOZKA POISTNA A2 S D5,3X9X0,6
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tvar tanierová pružina vytvára optimálny trecí a súčasne tvarový spoj pomocou špirálovitého ozubenia
Upozornenie
Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Vhodnosť pre závit | M5 | 
| Vhodnosť pre závit (v palcoch) | 3/16 inch | 
| Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm | 
| Vonkajší priemer (d2) | 9 mm | 
| Výška (h1) | 1,2 mm | 
| Hrúbka (s1) | 0,7 mm | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Forma | S |