Poistná podložka typu S Nehrdzavejúca oceľ A2
Nehrdzavejúca oceľ A2, typ S
Obj. č. 0404801127
EAN 4038898073147
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tvar tanierová pružina vytvára optimálny trecí a súčasne tvarový spoj pomocou špirálovitého ozubenia
Upozornenie
Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vhodnosť pre závit (v palcoch) | 1/2 palca |
Vnútorný priemer (d1) | 13,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 19 mm |
Výška (h1) | 1,95 mm |
Hrúbka (s1) | 1,3 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | S |