Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka typu S Nehrdzavejúca oceľ A2

Nehrdzavejúca oceľ A2, typ S

Obj. č. 0404801180

EAN 4050642979055

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka typu S Nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 0404801180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Tvar tanierová pružina vytvára optimálny trecí a súčasne tvarový spoj pomocou špirálovitého ozubenia
Upozornenie

Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M18

Vnútorný priemer (d1)

19 mm

Vonkajší priemer (d2)

27 mm

Výška (h1)

2,6 mm

Hrúbka (s1)

1,8 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

S

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie